BELDEN | 83719 0021000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 19, 16 AWG, brins de 19 x 29, étamé cuivre, isolation téflon (FEP), téflon (FEP) veste

Nº PIÈCE FAB.  83719 0021000
Nº PIÈCE  B83719
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

AWG 16 échoués (19 x 29) conducteurs TC, conducteurs câblés, plenum, isolation FEP, Beldfoil globale (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (85 % de couverture) veste de FEP.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 19 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN