BELDEN | 83753 0021000
Câble multi-conducteurs, 3 conducteurs, 14 AWG, brins de 7 x 22, cuivre étamé, isolation en téflon (FEP), gaine en téflon (FEP)

Nº PIÈCE FAB.  83753 0021000
Nº PIÈCE  B83753
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 14 échoués conducteurs TC (7 x 22) conducteurs câblés, plenum, isolation FEP, Beldfoil (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (85 % de couverture), veste de FEP.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 760 PLENUM - ALARME INCENDIE
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN