BELDEN | 83806 0021000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 6, 12 AWG, brins de 7 x 20, étamé cuivre, isolation téflon (FEP), téflon (FEP) veste

Nº PIÈCE FAB.  83806 0021000
Nº PIÈCE  B83806
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 12 échoués conducteurs TC (7 x 20) conducteurs câblés, plenum, isolation FEP, Beldfoil (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (85 % de couverture), veste de FEP.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 760 PLENUM - ALARME INCENDIE
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN