BELDEN | 83954 0061000
Multi-conducteurs-haute température Thermocouple Extension câble 2 20 AWGType TX THERMOCOUPLE bleu clair

Nº PIÈCE FAB.  83954 0061000
Nº PIÈCE  327-086-2002T-B
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (7 x 28) conducteurs, isolation FEP, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), veste de FEP.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation FEP - FLOURINATED ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE
Matériau de gainage FEP-FLOURINATED ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Type de thermocouple CUIVRE/CONSTANTAN TYPE TX
Thermocouple OUI