IVES, H. B. | 8400 US32D 8 X 34-CS
Protection de porte plaque, bord biseauté, 34" longueur x 8" largeur, 0,05" épaisseur en laiton, en acier inox satiné, avec compteur coulé le trou de fixation

Nº PIÈCE FAB.  8400 US32D 8X34 B-CS
Nº PIÈCE  CS801290
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Plaques de longue durée à l’intérieur et les Applications extérieures
  • Matériel de montage dépasse les normes de l’industrie
  • Peuvent s’intégrer avec les portes creuses en métal, en bois ou en aluminium

Spécifications  :

Matériau de base EN ACIER INOXYDABLE
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Hauteur/épaisseur-pouces 10
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit PLAQUE DE PROTECTION
Catégorie de ventes PLAQUE DE PROTECTION
Largeur/diamètre - pouces 34
Code UNSPSC 46171500