BELDEN | 8403 0601000
Multi-conducteurs-câble à trois conducteurs basse impédance 3 20 AWG PE bouclier PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8403 0601000
Nº PIÈCE  B8403
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués 19 x 32 conducteurs en cuivre étamés haute conductivité, isolante en polyéthylène, tresse de rayonne, TC tresse bouclier 89 % cerage, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE ÉTAMÉS HAUTE CONDUCTIVITÉ
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier TRESSE DE BLINDAGE EN GÉNÉRAL
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Code UNSPSC 26121524