BELDEN | 8404 060500
4 conducteurs étoiles, câble basse impédance - 20 AWG, toronné (19 x 32) conducteurs TC à conductivité élevée, isolant en polyéthylène, tresse en rayonne, tresse de blindage en TC (85 % de couverture), gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8404 060500
Nº PIÈCE  B8404-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

4 conducteurs Star Quad, basse impédance microphone et câble instrument de musique, haute conductivité cuivre, isolation en polyéthylène, chrome gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE ÉTAMÉS HAUTE CONDUCTIVITÉ
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage BLINDAGE EN TRESSE
Construction de blindage TRESSE DE BLINDAGE EN GÉNÉRAL
Code UNSPSC 26121524