BELDEN | 8406 010500
Multi-conducteurs-câble à trois conducteurs et basse impédance 3 24 AWG CS EPDM BRD, CS SBR noir

Nº PIÈCE FAB.  8406 010500
Nº PIÈCE  B8406
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (45 x 40) conducteurs alliage TC, isolation en caoutchouc EPDM, pellicule conductrice textile (100 % de couverture), TC tresse de blindage (60 % de couverture), servir de coton, veste en caoutchouc EPDM.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation RUB-CAOUTCHOUC
Matériau de gaine CAOUTCHOUC EPDM-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE-DIÈNE MONOMÈRE
Type d'écran/blindage BLINDAGE EN TRESSE
Écran/blindage OUI
Construction de blindage CONSTRUCTION SPÉCIALE
Code UNSPSC 26121524