BELDEN | 8407 010250
Multi-conducteurs-{[#4]} conducteurs Star Quad, basse impédance Cable 4 16 AWG EPDM BRD CPE noir

Nº PIÈCE FAB.  8407 010250
Nº PIÈCE  B8407-250
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 16 échoués 65 x 34 conducteurs en cuivre étamés haute conductivité, isolation en caoutchouc EPDM, tresse de rayonne, TC tresse bouclier 85 % de couverture, enveloppe de coton, veste CPE.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation CAOUTCHOUC EPDM-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE-DIÈNE MONOMÈRE
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Type d'écran/blindage BLINDAGE EN TRESSE
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524