Grands lacs cas & CABINET | 840ENT3242MSS-N
84" H x 32" W x 42 « enceinte D fr avec deux paires de tapé rails de montage #10-32 avec doigts de câble de gestion ; comprend 8 planeuses, massif, porte d’entrée de maille et split maille porte arrière ; côtés non incluses

Nº PIÈCE FAB.  840ENT3242MSS-N
Nº PIÈCE  444583
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • capacité de poids de 2 000 livres
  • RMU 45, étiqueté, 19" EIA, 310-D compatible avec Rails de montage
  • Des rails sont disponibles taraudé #12-24 ou M6 (écrou à cage, 3/8" carré)
  • Sont fixés les montants avant ; les rails arrière sont réglables
  • Les panneaux latéraux sont disponibles en pièces détachées (Pt #8410421ENLS)
  • Portes avant s’ouvrent à gauche ou à droite (32" W x 42" D) ;
  • Lorsque les deux boîtiers sont ensemble couplée (côté panneaux doit être enlevés) G101EN kit avançon, les portes peuvent ouvrir dans des directions opposées. (40" W x 48" D a scindé maille portes, devant & arrière.)
  • Clôtures EN acceptent aucune des panneaux haut offerts pour nos enclos ES
  • Accepte notre LRB-12 et supports de Rack échelle LRB-24
  • Débouchures et ouvertures pour le haut et bas cable accès (knockout Top peut être facilement « scellé-up » avec nos Gillar de brosse standard 3")
  • Sections de doigt CM-47 repositionnables sont installées le long de la face de chaque structure tubulaire (doigts supplémentaires peuvent être achetés pour une utilisation sur les rails latéraux pour aider à la gestion des câbles avant à l’arrière)
  • Zone du côté ouvert accueille gros faisceaux au sein et entre les boîtiers jumelées
  • Supports de montage en option zéro U permettent un montage vertical des panneaux de brassage & multiprises d’économiser un espace précieux RMU

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 42 po
Largeur totale 32 po
Hauteur totale 84 po
Unités de bâti 44U
Classement sismique NON
Type AUTONOME
Style de rail TARAUDÉS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.