BELDEN | 010U500 8413
Multi-conducteurs-câble à deux conducteurs basse impédance 2 24 AWG EPDM bouclier EPDM noir

Nº PIÈCE FAB.  8413 010U500
Nº PIÈCE  B8413-U500
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués 45 x 40 conducteurs alliage TC, isolation en caoutchouc EPDM, textile conductrice wrap 100 % de couverture, TC tresse bouclier 56 % de couverture, spirale de coton, veste EPDM.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation RUB-CAOUTCHOUC
Matériau de gaine CAOUTCHOUC EPDM-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE-DIÈNE MONOMÈRE
Type d'écran/blindage BLINDAGE EN TRESSE
Écran/blindage OUI
Construction de blindage CONSTRUCTION SPÉCIALE
Code UNSPSC 26121524