BELDEN | 84142 0011000
Coax - 50 Ohm coaxial câble coaxial M17/60-RG142 Brown

Nº PIÈCE FAB.  84142 0011000
Nº PIÈCE  B84142
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide AWG 19. 037" argenté recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, plenum, isolation Teflon TFE, bouclier double tresse en cuivre argenté (96 % de couverture), veste de FEP.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 142
Matériau du conducteur ARGENT ENDUIT CU STL VÊTU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PTFE-POLYTETRA FLUOROETHYLENE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Code UNSPSC 26121606