BELDEN | 8421 060250
Coaxial - Audio connexion câble 25 AWG PE servi PVC noir

Nº PIÈCE FAB.  8421 060250
Nº PIÈCE  B8421
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

25 conducteur AWG échoués (7 x 33), TC (3), CTC (4), FPE isolation, spirale de cuivre étamé bouclier enveloppé (86 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type COAXIAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 80 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage BOUCLIER SPÉCIAL CONSTRUCTION
Code UNSPSC 26121606