BELDEN | 8422 0601000
Multi-conducteurs-câble à deux conducteurs basse impédance 2 22 AWG PE CBRD BRD PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8422 0601000
Nº PIÈCE  B8422
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 monobrins 16 x 34 conducteurs en cuivre étamés haute conductivité, isolante en polyéthylène, tresse de coton, double étamé 85 % de bouclier couverture de cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE ÉTAMÉS HAUTE CONDUCTIVITÉ
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier TRESSE DE BLINDAGE EN GÉNÉRAL
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE