BELDEN | 8423 0101000
Multi-conducteurs-câble à trois conducteurs et basse impédance 3 20 AWG EPDM BRD EPDM noir

Nº PIÈCE FAB.  8423 0101000
Nº PIÈCE  B8423
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (26 x 34) conducteurs TC conductivité élevée, isolation en caoutchouc EPDM, tresse de rayonne, tresse de blindage en TC (83 % de couverture), enveloppe de coton, veste de l’EPDM.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE ÉTAMÉS HAUTE CONDUCTIVITÉ
Matériau d’isolation RUB-CAOUTCHOUC
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier TRESSE DE BLINDAGE EN GÉNÉRAL
Matériau de gaine CAOUTCHOUC EPDM-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE-DIÈNE MONOMÈRE
Code UNSPSC 26121524