BELDEN | 8423 0101000
Multi-conducteurs-câble à trois conducteurs et basse impédance 3 20 AWG EPDM BRD EPDM noir

Nº PIÈCE FAB.  8423 0101000
Nº PIÈCE  B8423-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (26 x 34) conducteurs TC conductivité élevée, isolation en caoutchouc EPDM, tresse de rayonne, tresse de blindage en TC (83 % de couverture), enveloppe de coton, veste de l’EPDM.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE ÉTAMÉS HAUTE CONDUCTIVITÉ
Matériau d’isolation RUB-CAOUTCHOUC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier TRESSE DE BLINDAGE EN GÉNÉRAL
Matériau de gaine CAOUTCHOUC EPDM-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE-DIÈNE MONOMÈRE
Code UNSPSC 26121524