BELDEN | 8426 010250
Multi-conducteurs-Microphone/Musical Instrument Cable 6 20 AWG EPDM BRD EPDM noir

Nº PIÈCE FAB.  8426 010250
Nº PIÈCE  B8426
Minimum de 75 PIEDS
En stock

Description

MIC, 20 AWG échoués conducteurs de TC (26 x 34) conductivité élevée, câblés, isolation en caoutchouc, envelopper de coton, rayonne tresse, tresse de TC bouclier (85 % de couverture), veste en caoutchouc EPDM.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE ÉTAMÉS HAUTE CONDUCTIVITÉ
Matériau d’isolation RUB-CAOUTCHOUC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier TRESSE DE BLINDAGE EN GÉNÉRAL
Matériau de gaine CAOUTCHOUC EPDM-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE-DIÈNE MONOMÈRE
Code UNSPSC 26121524