BELDEN | 8427 010250
Multi-conducteurs-Microphone/Musical Instrument Cable 7 20 AWG EPDM BRD EPDM noir

Nº PIÈCE FAB.  8427 010250
Nº PIÈCE  B8427
Minimum de 75 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (26 x 34) conducteurs TC conductivité élevée, isolation en caoutchouc, envelopper de coton, rayonne tresse, tresse de blindage en TC (85 % de couverture), veste en caoutchouc EPDM.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 7 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE ÉTAMÉS HAUTE CONDUCTIVITÉ
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation RUB-CAOUTCHOUC
Matériau de gaine CAOUTCHOUC EPDM-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE-DIÈNE MONOMÈRE
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier TRESSE DE BLINDAGE EN GÉNÉRAL