BELDEN | 8428 010500
Multi-conducteurs-câble à deux conducteurs et basse impédance 2 18 AWG EPDM BRD CPE noir

Nº PIÈCE FAB.  8428 010500
Nº PIÈCE  B8428-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 18 échoués (41 x 34) conducteurs TC conductivité élevée, isolation en caoutchouc EPDM, tresse de rayonne, tresse de blindage en TC (85 % de couverture), enveloppe de coton, veste CPE.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE ÉTAMÉS HAUTE CONDUCTIVITÉ
Matériau d’isolation RUB-CAOUTCHOUC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier TRESSE DE BLINDAGE EN GÉNÉRAL
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ CPE
Code UNSPSC 26121524