BELDEN | 84316 0011000
Coax - 50 Ohm coaxial câble coaxial M17/13-RG316 Brown

Nº PIÈCE FAB.  84316 0011000
Nº PIÈCE  B84316
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 26 échoués (7 x 34). 020" métal argenté recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolation Teflon TFE, plaqué argent cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), veste de FEP.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 316
Matériau du conducteur ARGENT ENDUIT CU STL VÊTU
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique PTFE-POLYTETRA FLUOROETHYLENE
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ-FEP