BELDEN | 8437 0101000
Multi-conducteurs-Audio, de contrôle et d’Instrumentation Cable 2 22 AWG PVC BRD PVC noir

Nº PIÈCE FAB.  8437 0101000
Nº PIÈCE  B8437-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Dans l’ensemble, tresse, 22 AWG TC des conducteurs rigides, isolation PVC, paire torsadée, ruban de polyester + TC tresse de blindage (88 % de couverture), 22 AWG solide TC vidange fil, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524