BELDEN | 010U1000 8441
Câble multi-conducteurs-Audio, de contrôle et d’Instrumentation 2 22 AWG PVC SH PVC noir

Nº PIÈCE FAB.  8441 010U1000
Nº PIÈCE  B8441-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tresse ensemble, 22 AWG monobrins conducteurs TC (7 x 30), isolation de PVC, paire torsadée, ruban de polyester + TC tresse de blindage (86 % de couverture), échoués TC vidange fil, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524