BELDEN | 8446 0601000
Multi-conducteurs-Audio, de contrôle, de Communication et d’Instrumentation câble 4 22 AWG 2 18 AWG PVC PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8446 0601000
Nº PIÈCE  B8446-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 et 18 AWG échoués (7 x 30 et 16 x 30) conductorsm cuivre étamé conducteurs câblés, isolation PVC, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524