BELDEN | 8450 0081000
Câble à paire unique, 22 solides conducteurs TC, polypropylène isolation, paire torsadée, Global Beldfoil bouclier, 22 fil de drain AWG à plein TC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8450 0081000
Nº PIÈCE  B8450-8
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Belden les câbles audio analogiques sont utilisées pour la connexion d’appareils audio au niveau ligne dans des installations permanentes ou semi-permanente. Ils sont constitués d’une ou deux paires individuellement blindage aluminium, tordus. Une fois installé, ils ne visent pas à être déplacé en service.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524