BELDEN | 010U1000 8450
Multi-conducteurs-Single-Pair câble 2 22 AWG PP bouclier PVC FR noir

Nº PIÈCE FAB.  8450 010U1000
Nº PIÈCE  B8450-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

22 AWG étamé cuivre des conducteurs rigides, en polypropylène isolation, paire, Global Beldfoil bouclier torsadée (100 % de couverture), 22 AWG solide TC vidange fil, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524