BELDEN | 8451 0081000
Single-paire de câbles, AWG 22 échoués conducteurs de 7 x 30 de TC, polypropylène isolation, emballages en papier, twisted pair, Global Beldfoil bouclier, AWG 22 fils multibrins TC drain, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8451 0081000
Nº PIÈCE  B8451-8
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Belden les câbles audio analogiques sont utilisées pour la connexion d’appareils audio au niveau ligne dans des installations permanentes ou semi-permanente. Ils sont constitués d’une ou deux paires individuellement blindage aluminium, tordus. Une fois installé, ils ne visent pas à être déplacé en service.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524