BELDEN | 8454 0101000
Câble multi-conducteurs, conducteurs de 4, 18 AWG, 41 x 34 brins, étamé cuivre, isolation de l’EPDM, caoutchouc veste

Nº PIÈCE FAB.  8454 0101000
Nº PIÈCE  4CS-1804-B
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

veste en caoutchouc 4-chef d’orchestre, 300V, 60ºC, séparateur de bandes de papier, veste lisse, style 4097, code couleur  : noir, blanc brun, rouge.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPDM ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Matériau de gaine RBR-CAOUTCHOUC
Type de produit ARTICLES DE CORDERIE
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Normes UL/CSA