BELDEN | 8459 0601000
Câble multi-conducteur, 25 conducteurs, 22 AWG, 7 x 30 brins, étamé cuivre, isolation en PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8459 0601000
Nº PIÈCE  B8459-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Non-blindé - câble Audio, de contrôle et d’Instrumentation, Plenum appréciation et Non-Plenum. C. 150, 80V, veste chrome PVC, isolation en PVC

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 25 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG