PLANTRONICS | 84693-01 | CS540
Système de casque sans fil, convertible, DECT 6.0, 7 heures de conversation, portée de 350 pi, fréquence de 6800 Hz, se connecte au téléphone de bureau

Nº PIÈCE FAB.  84693-01  | CS540
Nº PIÈCE  442594
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tout d’abord nous l’avons rendu plus léger. À seulement 21 grammes, le casque DECTtm de série CS500est le casque le plus léger sur le marché de CS540. Cela signifie un confort tout au long de la journée pour une performance optimale.

Comment utiliser les casques CS500 et les commandes de base

Caractéristiques

  • Obtenez la mobilité multitâche mains-libres jusqu'à 350 pi
  • Répondre ou mettre fin à un appel en une touche, volume et mode silencieux
  • Conférence jusqu'à trois casques supplémentaires pour une collaboration renforcée
  • La technologie DECT fournit la meilleure acoustique et élimine les interférences des réseaux Wi-Fi
  • Advaed Wideband Audio utilise la technologie CAT-iq pour la qualité de la voix haute définition
  • Le microphone antibruit réduit les interruptions causées par le bruit de fond, assurant ainsi une grande qualité audio et réduisant la fatigue de l’utilisateur
  • Le traitement amélioré du signal numérique donne à la voix une sonorité plus naturelle
  • Casque DECT le plus sûr sur le marché et certifié par DECT Forum
  • Élégante station d’accueil magnétique pour casque
  • Casque sans fil DECT le plus léger sur le marché
  • Idéal pour les employés de bureau au sein d’une entreprise qui recherchent une solution sans fil simple à installer et à utiliser pour gérer les appels téléphoniques de bureau
  • La protection auditive SoundGuard protège contre les niveaux sonores supérieurs à 118 dBa
  • Garantie limitée de 1 an

Spécifications  :

Style CONVERTIBLE
Type SYSTÈME DE MICRO-CASQUE SANS FIL
Code UNSPSC 43191609