PLANTRONICS | 84693-11 | CS540/HL10
CS540, NA - casque Convertible, DECT 6,0 avec le poussoir HL10

Nº PIÈCE FAB.  84693-11  | CS540/HL10
Nº PIÈCE  455367
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CS540/HL10 BUNDLE W / CASQUE SANS FIL & LIFTER-OVER L’OREILLE 84693-11

Comment utiliser les casques CS500 et les commandes de base

Caractéristiques

  • Obtenez la mobilité multitâche mains-libres jusqu'à 350 pi
  • Répondre ou mettre fin à un appel en une touche, volume et mode silencieux
  • Conférence jusqu'à trois casques supplémentaires pour une collaboration renforcée
  • La technologie DECT fournit la meilleure acoustique et élimine les interférences des réseaux Wi-Fi
  • Advaed Wideband Audio utilise la technologie CAT-iq pour la qualité de la voix haute définition
  • Le microphone antibruit réduit les interruptions causées par le bruit de fond, assurant ainsi une grande qualité audio et réduisant la fatigue de l’utilisateur
  • Le traitement amélioré du signal numérique donne à la voix une sonorité plus naturelle
  • Casque DECT le plus sûr sur le marché et certifié par DECT Forum
  • Élégante station d’accueil magnétique pour casque
  • Casque sans fil DECT le plus léger sur le marché
  • Idéal pour les employés de bureau au sein d’une entreprise qui recherchent une solution sans fil simple à installer et à utiliser pour gérer les appels téléphoniques de bureau
  • La protection auditive SoundGuard protège contre les niveaux sonores supérieurs à 118 dBa
  • Garantie limitée de 1 an

Spécifications  :

Style AU-DESSUS DE L’OREILLE
Type SYSTÈME DE MICRO-CASQUE
Code UNSPSC 43191609