BELDEN | 8473 0601000
Câble multi-paires, 1 paires, 14 AWG, 42 x 30 brins, cuivre étamé, paire torsadée, isolation en PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8473 0601000
Nº PIÈCE  B8473
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

14 conducteurs en cuivre brin AWG (42 x 30) étamé, isolation PVC, twisted pair, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE ÉTAMÉS HAUTE CONDUCTIVITÉ
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC HOMOLOGATION UL ART 725 CLASS 3
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524