BELDEN | 8477 0601000
Câble multi-paires, 1 paires, 12 AWG, 65 x 30 brins, cuivre étamé, paire torsadée, isolation en PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8477 0601000
Nº PIÈCE  B8477
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Électrolytique câble de haut-parleur en cuivre haute conductivité Tough Pitch (ETP), twisted construction chemisée. Câbles de haut-parleurs sont utilisés pour connecter des récepteurs ou des amplificateurs aux enceintes et sont également utilisés pour le câblage interne des haut-parleurs eux-mêmes.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE ÉTAMÉS HAUTE CONDUCTIVITÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 725 CL3 COLONNE MONTANTE