SUPERIOR ESSEX | 85-069-13
Câble CELFIL, BJAB, paire 100, 22 AWG, solide conducteur de cuivre recuit, conducteurs de revêtement composé PEPJ, noyé, électriquement continu 8 mil plat en aluminium de blindage ruban avec Film polyoléfine, Rip cordon, veste PE noire

Nº PIÈCE FAB.  85-069-13
Nº PIÈCE  E-010022APE
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES

Description

Superior Essex CELFIL câble avec mousse peau isolation est un seul dessin chemisé pour conduit ou installations funéraires directes.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs/paires 100 PAIRES
Calibre 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Spécification - Exchange REA, PE-89 REMPLI CONDUIT & ENFOUISSEMENT DIRECT
Type CÂBLE D’ÉCHANGE