SUPERIOR ESSEX | 85-097-13
Câble CELFIL, BJMB, 25 paire(s), 22 AWG, conducteur en cuivre recuit solide, conducteurs à revêtement en composé PEPJ, submergé, ruban de blindage plat électriquement continu 8 mil en aluminium avec pellicule en polyoléfine, fil de déchirement, gaine en PE noire

Nº PIÈCE FAB.  85-097-13
Nº PIÈCE  E-002524APE
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 m
En stock

Description

Superior Essex CELFIL Câble comprenant isolation en mousse avec gaine unique pour usage en conduit ou enfouissement souterrain direct

Spécifications  :

Nombre de conducteurs/paires 25 PAIRES
Calibre 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Spécification - Exchange REA, PE-39 REMPLI CONDUIT & ENFOUISSEMENT DIRECT
Type CÂBLE D’ÉCHANGE
Code UNSPSC 26121616