SUPERIOR ESSEX | 85-104-01
Câble en cuivre, ALPETH BKMB canadien, 100 paire, 22 AWG, cuivre recuit robuste, aluminium plat 8 mil électriquement continu, blindage conique avec pellicule de polyoléfine fusionnée, gaine noire en polyéthylène de densité moyenne, touret 1400 MT

Nº PIÈCE FAB.  85-104-01
Nº PIÈCE  E-010024AAE
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES

Description

Les câbles Superior Essex ALPETH sont principalement conçus pour une utilisation aérienne. Pour cette application, le câble doit être fixé à un fil de soutien (câble neutre porteur). Si le câble sera placé dans un conduit, le câble doit être mis sous pression.

Spécifications  :

Comte de chef d’orchestre/paire 100 PAIRES
Calibre 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Spécification - Exchange REA, PE-22 AIR BASE AÉRIENNE & CONDUIT
Type CÂBLE D’ÉCHANGE