IDEAL INDUSTRIES | 85-396
RJ45 8P8C CAT5E RS/FS Modular Plug 50/Pack

Nº PIÈCE FAB.  85-396
Nº PIÈCE  252672
Disponible par tranches de Pack 1
Emballage minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cat 5e 8P8C (huit positions/huit contacts) connecteurs modulaires de prise qui prennent en charge les normes TIA/EIA pour le câblage de paires tordues jusqu'à 100MHz. Les prises sont conçues et fabriquées pour prendre en charge tous les systèmes de câblage de 100ohm, y compris les configurations TIA-568A et TIA-568B largement utilisées. Les bouchons modulaires idéaux sont fabriqués selon des normes strictes de l'industrie et des tolérances qui utilisent les méthodes traditionnelles de préparation et de terminaison. Ces méthodes éprouvées et préférées permettent d'améliorer la compatibilité entre les cturers et les appareils manufa à travers le monde sans avoir besoin de méthodes spéciales d'outillage ou de préparation.

Caractéristiques

  • 8 positions, 8-contact RJ-45 plug modulaire pour chat 5e, 100ohm équilibrée paire tordue 100 MHz câbles
  • Conçu pour fonctionner de façon transparente avec les outils de sertissage de télémaître idéal, également compatibles avec les outils modulaires de sertissage de prise standard de l'industrie répondant aux spécifications

Spécifications  :

Type MOD PLUG
Code UNSPSC 43223300

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.