B + B SMARTWORX | 850-10949-AC
SNMP-gérable châssis pour « iMcV » série modulaire convertisseurs de média - iMediaChassis/3-AC (3-slot, un bloc d’alimentation AC fixée)

Nº PIÈCE FAB.  850-10949-AC
Nº PIÈCE  523593
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’iMediaChassis/3 est une plate-forme d’accès optique classe opérateur intelligent, qui prend en charge la conversion de l’Ethernet en fibre et une variété d’autre telco networking technologies VDSL, T1/E1, DS3/E3/STS-1 et WDM. L’iMediaChassis/3 permet aux opérateurs de réseau de réduire radicalement la capitale et les dépenses d’exploitation en fournissant tout cuivre-à-fibre et multimode monomode conversions, prolongements de distance réseau et services Ethernet Private Line de la même plate-forme de châssis gérés.

Applications

Ayant la plus forte densité de ports dans l’industrie - avec une conception robuste, fournitures de bureau architecture à chaud, gestion SNMP et alimentation redondante à tolérance de panne - rend l’iMediaChassis idéal pour l’installation dans le Central Office (CO) où une multitude de diverses applications, en utilisant une variété de protocoles, est nécessaire. Paire de ce châssis multi-slot avec un MediaChassis ou un autre dispositif non managé d’autonome électronique de B et B dans les locaux de l’abonné, pour la gestion complète de bout en bout.

Caractéristiques

  • 3 emplacements faible appui au déploiement de haute densité
  • Installer de larges variétés de conversion de médias et de démarcation optique IMC Networks
  • Gestion SNMP en utilisant le module de gestion SNMP en option
  • Rack 19" ou étagère montable
  • châssis 3  : sélectionnez n’importe quelle combinaison de jusqu'à deux AC et DC fixé alimentations - mix et match
  • Test de ventilateur sur châssis 6 emplacements

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.