B + B SMARTWORX | 850-10953-2AC
iMediaChassis/6-2AC (6-slot, deux modules d’alimentation AC)

Nº PIÈCE FAB.  850-10953-2AC
Nº PIÈCE  523599
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’iMediaChassis/6 est une plate-forme d’accès optique classe opérateur intelligent, qui prend en charge la conversion de l’Ethernet en fibre et une variété d’autre telco networking technologies VDSL, T1/E1, DS3/E3/STS-1 et WDM. L’iMediaChassis/6 permet ne twork aux opérateurs de réduire radicalement la capitale et les dépenses d’exploitation en fournissant tout cuivre-à-fibre et multimode monomode conversions, prolongements de distance réseau et services Ethernet Private Line de la même plate-forme de châssis gérés.

Applications

Ayant la plus forte densité de ports dans l’industrie - avec une conception robuste, fournitures de bureau architecture à chaud, gestion SNMP et alimentation redondante à tolérance de panne - rend l’iMediaChassis idéal pour l’installation dans le Central Office (CO) où une multitude de diverses applications, en utilisant une variété de protocoles, est nécessaire. Paire de ce châssis multi-slot avec un MediaChassis ou un autre dispositif non managé d’autonome électronique de B et B dans les locaux de l’abonné, pour la gestion complète de bout en bout.

Caractéristiques

  • 6 emplacements faible appui au déploiement de haute densité
  • Installer de larges variétés de conversion de médias et de démarcation optique IMC Networks
  • Gestion SNMP en utilisant le module de gestion SNMP en option
  • Rack 19" ou étagère montable
  • châssis 6  : sélectionnez n’importe quelle combinaison de jusqu'à deux AC et DC fixé alimentations - mix et match
  • Test de ventilateur sur châssis 6 emplacements

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619