B + B SMARTWORX | 850-13100
MediaChassis/1-AC (courant alternatif de 1-slot, interne)

Nº PIÈCE FAB.  850-13100
Nº PIÈCE  523641
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’IE-iMcV-MultiWay est un modulaire, dispositif CPE offrant deux fixes ports cuivre 10/100/1000Base-T et 2 ports SFP. Les ports SFP supportent fibre ou cuivre SFP. Un port console et bord interrupteurs DIP fournissent des options de configuration et de la mode pour le module. L’IE-iMcV-MultiWay fournit des fonctionnalités OAM avec support 802,3Ah et 802,1ag sur chaque port. Comme un périphérique Ethernet industriel, il prend en charge une gamme étendue de températures de -40 C à +85C.

Applications

L’IE-iMcV-MultiWay supporte 10/100/1000 Mbit/s et 1 Gbit/s de cuivre et 100 Mbit/s et 1 Gbit/s modules SFP optiques, afin de fournir une plus grande souplesse dans l’environnement réseau. La nature à chaud de la SFP et les nombreux modes de fibre et les types disponibles permettent une configuration facile et une mise à niveau future que réseau exigences évoluent.

Caractéristiques

  • Quatre appareils en un seul appareil
  • 3R prend en charge les de (ré-amplifier, remodeler, re-temps) régénération du signal optique
  • protection de 1 + 1 liaison montante (< 50 ms)
  • Prise en charge par le service de port VLAN
  • Caractéristiques RMON1 MIB-II statistiques
  • Support de trames étendues (jusqu'à 10240 octets)
  • Appui à l’expansion de la guirlande
  • Facteur de forme modulaire
  • Fonctionnalité étendue de températures, jusqu'à -40C à + 85 C
  • Incluent alimentation redondante châssis interne d’alimentation en courant alternatif

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.