B + B SMARTWORX | 850-13106
IE-MediaChassis/2-AC (courant alternatif de 2-slot, interne)

Nº PIÈCE FAB.  850-13106
Nº PIÈCE  523645
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’IE-iMcV-MultiWay est un modulaire, dispositif CPE offrant deux fixes ports cuivre 10/100/1000Base-T et 2 ports SFP. Les ports SFP supportent fibre ou cuivre SFP. Un port console et bord interrupteurs DIP fournissent des options de configuration et de la mode pour le module. L’IE-iMcV-MultiWay fournit des fonctionnalités OAM avec support 802,3Ah et 802,1ag sur chaque port. Comme un périphérique Ethernet industriel, il prend en charge une gamme étendue de températures de -40 C à +85C.

Applications

L’IE-iMcV-MultiWay supporte 10/100/1000 Mbit/s et 1 Gbit/s de cuivre et 100 Mbit/s et 1 Gbit/s modules SFP optiques, afin de fournir une plus grande souplesse dans l’environnement réseau. La nature à chaud de la SFP et les nombreux modes de fibre et les types disponibles permettent une configuration facile et une mise à niveau future que réseau exigences évoluent.

Caractéristiques

  • Quatre appareils en un seul appareil
  • 3R prend en charge les de (ré-amplifier, remodeler, re-temps) régénération du signal optique
  • protection de 1 + 1 liaison montante (< 50 ms)
  • Prise en charge par le service de port VLAN
  • Caractéristiques RMON1 MIB-II statistiques
  • Support de trames étendues (jusqu'à 10240 octets)
  • Appui à l’expansion de la guirlande
  • Facteur de forme modulaire
  • Fonctionnalité étendue de températures, jusqu'à -40C à + 85 C
  • Incluent alimentation redondante châssis interne d’alimentation en courant alternatif

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619