B + B SMARTWORX | 850-15522
10/100 auto négociation et Standard et Extended température (IE) 1000 Mbit/s Ethernet SNMP gérables Media Converter, Gigabit iMcV 1000 Mbit/s Module monocaténaire fibre, TX/SSLX-SM1550-SC (rcv 1310)

Nº PIÈCE FAB.  850-15522
Nº PIÈCE  523770
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Disponible pour la fibre multimode ou monomode
  • Double capacité de fibre avec les versions de simple-brin de fibre
  • Connecteur ST, SC ou SFP (LC)
  • Surveiller les liens et de recevoir des notifications et des informations de trafic et de la santé vitales en cas de problèmes

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619