B + B SMARTWORX | 850-18510
IE-iMcV-Gigabit, TX/SFP (nécessite un Module SFP/1250, vendu séparément)

Nº PIÈCE FAB.  850-18510
Nº PIÈCE  523533
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Disponible pour la fibre multimode ou monomode
  • Double capacité de fibre avec les versions de simple-brin de fibre
  • Connecteur ST, SC ou SFP (LC)
  • Surveiller les liens et de recevoir des notifications et des informations de trafic et de la santé vitales en cas de problèmes

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619