B + B SMARTWORX | 850-18610
IMcV-IE-2xLIM, TX/SFP (nécessite deux Modules SFP/155, vendus séparément)

Nº PIÈCE FAB.  850-18610
Nº PIÈCE  523530
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’IE-iMcV-2xLIM, TX/SFP est un module de Fast Ethernet, qui fournit deux conversions de paire torsadée de 100Base-TX à fibre optique monomode ou multimode 100BaseFX/SX. Il y a deux ensembles de ports RJ45 (cuivre) et la SFP (fibre). Le port SFP prend en charge tous les MSA et Cisco conforme, SC, LC et fibre unique 155 Mbit/s SFP. Conçu comme un dispositif de couche 1, l’IE-iMcV-2xLIM est entièrement transparent pour les couche 2 et couche 3 protocoles. L’IE-iMcV2xLIM est SNMP-maniable et peut être installé dans le modulaire, SNMP-manag eable iMediaChassis ou la série de MediaChassis.

Caractéristiques

  • Fonctions comme deux cuivre indépendante pour convertisseurs de média fibre, doublant ainsi la densité de ports dans les iMediaChassis et les gammes de produits MediaChassis
  • Faible latence réduit les problèmes avec les applications sensibles à la latence (par exemple, client serveur, VoIP, vidéo, etc.)
  • Les modules SFP interchangeables permettant de multiples options de conversion de la type de fibre (monomode, multimode, longue distance, courte distance, etc.)
  • Températures de fonctionnement étendues
  • SNMP v1 et V2c compatible
  • 100 Mbit/s SFP et 2xLIM modules sont remplaçables à chaud ; pas besoin de châssis hors tension lorsque la mise à niveau ou de dépannage d’un seul module
  • Compatible avec Digital Diagnostics Monitoring Interface (DDMI) sur certains modules SFP

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619