B + B SMARTWORX | 850-33100
IE-MediaChassis/1 (1-slot, comprend adaptateur secteur)

Nº PIÈCE FAB.  850-33100
Nº PIÈCE  523541
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série MediaChassis de châssis compact, flexible, plateau de la table prend en charge une variété de modules de IMC réseaux médias et le mode de conversion pour Ethernet 10/100/1000, T1/E1, DS3/E3/STS-1, VDSL et CWDM technologies de réseautage. Cette approche modulaire permet aux opérateurs de réseau de changer économiquement protocoles en changeant simplement le module plutôt que l’unité entière.

Applications

Installer iMediaChassis à un bureau central et de la paire avec MediaChassis rempli avec les modules de la série iMcV sur chaque site distant, pour permettre une surveillance à bout de toutes les connexions du site central.

Caractéristiques

  • Boîtiers robustes conçus pour une variété de modules de conversion de médias et de la mode
  • Prend en charge un large éventail de protocoles
  • Conception modulaire fournit le chemin de mise à niveau à l’épreuve
  • Versions flexibles conçues pour des environnements variés
  • Idéal pour les modules de gestion SNMP intégré
  • Une ou deux options du module
  • Exécution standard ou étendue de température
  • AC ou DC alimentation

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619