B + B SMARTWORX | 850-39950
Carte PC Card Ethernet convertisseurs de média - McPC série 100, 10/100 & Gigabit

Nº PIÈCE FAB.  850-39950
Nº PIÈCE  523589
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

McPC convertisseurs accommodement crossover ou passent par l’intermédiaire de câbles, avec un commutateur de bouton poussoir MDI/MDIX ou AutoCross, une fonctionnalité qui sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement correct. Unités disposent également des voyants pratique pour aider à l’application diagnostic réseau et dépannage. En outre, McPC TX/FX et McPC 10/100 incluent dépannage caractéristiques qui le rendent facile à isoler les sauts de fibre.

Applications

McPC série convertisseurs de média sont idéales pour les applications de la fibre-vers le bureau (FTTD) et pour les entreprises dont la station de travail fréquents déplacements et changements. Installer à l’intérieur d’un PC ou un poste de travail et de brancher une carte d’interface réseau adjacent (NIC), ces unités compactes éliminent le besoin de mettre des convertisseurs de média sur le dessus de bureau ou ordinateurs, réduire l’encombrement des câbles et des adaptateurs à l’espace de travail.

Caractéristiques

  • S’installe facilement à l’intérieur d’un PC de bureau
  • Aucune configuration requise, se connecte à la carte NIC existante
  • Aucun pilote à installer
  • Disponible dans un support style ISA ou PCI

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619