BELDEN | 8500 0061000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 16 AWG, 19 x 29 brins, étamé cuivre, isolation en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8500 0061000
Nº PIÈCE  B8500-6
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conducteur en cuivre étamé, isolation en PVC. Couvertures des câbles pour un câblage interne des mètres, des panneaux et équipements électriques ou électroniques torsadés. Températures à 105ºC.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 19 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant BLEU
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Mil Spec MIL-W-16878/1 (TYPE B)
Type de produit M16878
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)