HES | 8500-12/24D-630 | 10700401
Corps de gâche électrique, le feu évalué, Compact, 12/24 volts DC, 0,24/0,12 ampère, 1-5/16" profondeur, inox satiné, pour gâche électrique 8500 série

Nº PIÈCE FAB.  8500-12/24D-630  | 10700401
Nº PIÈCE  CS473485
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Peut accueillir 3/4 de pouce mortaise pêne demi-tour, pas de coupe à la Face du cadre
  • Inviolable, Construction en acier inoxydable
  • Domaine sélectionnable Fail Secure/Fail Safe
  • Non-Handed
  • Solénoïde monté en interne
  • Connecteur enfichable
  • Plein de poches entretoises pour réglage Horizo

Informations techniques

UL C 10/1034/294, ANSI/BHMA A156.31, ASTM-E4 CAN104-S252, NFPA-152

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature MÉTAL BOIS OU CREUX
État de verrouillage SÉLECTIONNABLE FS OU FSE
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE DÉCALAGE
Type de produit POUR UNE UTILISATION AVEC SERRURE À MORTAISER
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
UL UL 3-HEURE INCENDIE ET CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
Tension et devoir INT SÉLECTIONNABLE 12/24V INT AC/DC
Garantie 5 AN LIMITÉE