BELDEN | 8503 0101000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 22 AWG, 7 x 30 brins, étamé cuivre, isolation en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8503 0101000
Nº PIÈCE  B8503-0
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conducteur en cuivre étamé, isolation en PVC. Couvertures des câbles pour un câblage interne des mètres, des panneaux et équipements électriques ou électroniques torsadés. Températures à 105ºC.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 7 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant NOIR
Type de produit M16878
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Conforme RoHS OUI
Mil Spec MIL-W-16878/1 (TYPE B)
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Blindé NON BLINDÉ