BELDEN | 85102 3681000
Câble multi-conducteur, 2 conducteurs, 16 AWG, 19 x 29 brins, cuivre étamé, isolation Tefzel (ETFE), gaine Tefzel (ETFE)

Nº PIÈCE FAB.  85102 3681000
Nº PIÈCE  B85102
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Belden classic produits sont fabriqués dans une grande variété de tailles de jauge AWG, matériaux d’isolation, des configurations de blindage et chemisage de matériaux, y compris les versions plénum et haute température. Ces produits multi-conducteurs et appariés offrent des performances de meilleur-dans-classe et fiabilité dans de nombreux systèmes différents.

Applications

Câbles d’ETFE sont largement utilisées dans les usines chimiques, centrales nucléaires et centrales électriques à combustibles fossiles. Les applications typiques sont données d’enregistrement, communication, télémesure et surveiller le débit de pression ou de matériel.
ETFE isolé et gainé de câbles sont particulièrement bien adaptés aux environnements difficiles en raison de l’exceptionnelle résistance mécanique de la matière, ainsi que ses caractéristiques de haute température et résistant aux radiations.

Caractéristiques

  • Fiabilité et une qualité inégalée
  • Conceptions robustes qui respectent ou dépassent les normes UL
  • Prouvé les performances dans les installations dans le monde entier
  • Tailles de large gamme de AWG, comtes d’options, chef d’orchestre et paire de blindage
  • Options pratiques de banquettes marocaines
  • Polyoléfine isolants offrent des performances inférieures de capacité par rapport aux câbles avec isolants en PVC
  • Tefzel, TFE et FEP isolation et veste constructions proposent des cotes plus élevées de température
  • Disponibilité mondiale à travers un réseau de distributeurs Belden

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation TEFZEL-ETFE, FLUOROPOLYMÈRE
Matériau de gaine TEFZEL-ETFE, FLUOROPOLYMÈRE
Écran/blindage NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.