B + B SMARTWORX | 852-10151
Multi-port, 10/100 Mbits/s de commutation autonome convertisseur de support - AccessConverter, 3xTX + FX - MM850-SC

Nº PIÈCE FAB.  852-10151
Nº PIÈCE  606210
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clôturant une fibre course tout en utilisant différents dispositifs les, à base de cuivre tels que PC, imprimantes, VoIP, etc. est essentiel pour le succès de la fibre à l’entreprise, les bordures et les autres projets FTTx. Éloignées ont des exigences de configuration similaires. Connectez les dispositifs multiples de cuivre à la fibre, cependant, nécessite généralement l’utilisation d’un convertisseur de médias tant un commutateur - deux pièces d’équipement à acheter et deux pièces d’équipement à surveiller et à entretenir. Le AccessConverter rationalise FTTx projets ainsi que la connexion de sites distants comme un multi-port, convertisseur de médias de commutation.

Applications

Meilleur de tous, un compact AccessConverter module réduit la quantité de matériel requis tout en offrant toutes les fonctionnalités d’un commutateur (magasin et avant commutation mécanique, apprentissage des adresses MAC, protection contre les tempêtes de diffusion, le contrôle de flux, etc.) et exécution de la conversion électrique-à-optique. En outre, les petites dimensions de l’appareil et le support de fixation mural (inclus) vous permettent d’installer AccessConverter pratiquement n’importe où, y compris à l’intérieur d’un dispositif d’interface réseau (NID).

Caractéristiques

  • Faible coût, haute flexibilité - même petite unité effectue conversion de médias et de fonctions de commutation
  • Offre trois liaisons descendantes
  • Taille compacte permet des configurations d’installation flexible
  • Non géré

Spécifications  :

Valeur IP20
Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.